Schneider - RÉSZLEGES TÖMÖR AJTÓ 8M 400X800 IP54 SX011079 - NSYMPD8M8
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - részajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 800 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
44 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480850172
Sonepar cikkszám
SX011079
Gyártói cikkszám
NSYMPD8M8
Gyártói típuskód
NSYMPD8M8
Kivitel:
részajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
800 mm
Szín:
szürke
Magasság:
400 mm
Védettség (IP):
IP54
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
10 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
4X
Kapcsolószekrény-rendszerek - RÉSZLEGES TÖMÖR AJTÓ 8M 400X800