Schneider - Retrofit panel oldalra szerelt hűtőegységhez 1K6-2K SX010462 - NSYCURFT1K6T2K
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 465 mm
Magasság - 1008.5 mm
Mélység - 1.5 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480686023
Sonepar cikkszám
SX010462
Gyártói cikkszám
NSYCURFT1K6T2K
Gyártói típuskód
NSYCURFT1K6T2K
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
465 mm
Magasság:
1008.5 mm
Mélység:
1.5 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek - Retrofit panel oldalra szerelt hűtőegységhez 1K6-2K