Schneider - Retrofit panel oldalra szerelt hűtőegységhez 3K-4K SX010464 - NSYCURFT3KT4K
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 502 mm
Magasság - 1272 mm
Mélység - 1.5 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480686030
Sonepar cikkszám
SX010464
Gyártói cikkszám
NSYCURFT3KT4K
Gyártói típuskód
NSYCURFT3KT4K
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
502 mm
Magasság:
1272 mm
Mélység:
1.5 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek - Retrofit panel oldalra szerelt hűtőegységhez 3K-4K