Schneider - Retrofit panel oldalra szerelt hűtőegységhez 400 SX010465 - NSYCURFT400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 340 mm
Magasság - 620 mm
Mélység - 1.5 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480686009
Sonepar cikkszám
SX010465
Gyártói cikkszám
NSYCURFT400
Gyártói típuskód
NSYCURFT400
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
340 mm
Magasság:
620 mm
Mélység:
1.5 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek - Retrofit panel oldalra szerelt hűtőegységhez 400