Schneider - Retrofit panel oldalra szerelt hűtőegységhez 800-1K SX010467 - NSYCURFT800T1K
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 400 mm
Magasság - 935 mm
Mélység - 1.5 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480686016
Sonepar cikkszám
SX010467
Gyártói cikkszám
NSYCURFT800T1K
Gyártói típuskód
NSYCURFT800T1K
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
400 mm
Magasság:
935 mm
Mélység:
1.5 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek - Retrofit panel oldalra szerelt hűtőegységhez 800-1K