Schneider - Retrofit panel tetőre szerelt hűtőegységhez 1K2-1K5-2K SX010461 - NSYCURFT1K2T2K
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 766 mm
Magasság - 450 mm
Mélység - 1.5 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480686054
Sonepar cikkszám
SX010461
Gyártói cikkszám
NSYCURFT1K2T2K
Gyártói típuskód
NSYCURFT1K2T2K
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
766 mm
Magasság:
450 mm
Mélység:
1.5 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
tető
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek - Retrofit panel tetőre szerelt hűtőegységhez 1K2-1K5-2K