Schneider - Retrofit panel tetőre szerelt hűtőegységhez 3K SX010463 - NSYCURFT3K
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 800 mm
Magasság - 487 mm
Mélység - 1.5 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480686061
Sonepar cikkszám
SX010463
Gyártói cikkszám
NSYCURFT3K
Gyártói típuskód
NSYCURFT3K
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
800 mm
Magasság:
487 mm
Mélység:
1.5 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
tető
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek - Retrofit panel tetőre szerelt hűtőegységhez 3K