Schneider - Retrofit panel tetőre szerelt hűtőegységhez 800 SX010466 - NSYCURFT800R
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 610 mm
Magasság - 350 mm
Mélység - 1.5 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480686047
Sonepar cikkszám
SX010466
Gyártói cikkszám
NSYCURFT800R
Gyártói típuskód
NSYCURFT800R
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
610 mm
Magasság:
350 mm
Mélység:
1.5 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
tető
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek - Retrofit panel tetőre szerelt hűtőegységhez 800