Schneider - RH10M életvédelmi relé 100 MA 12-24 V AC - 12-48 V DC, érzékenység: 0,1 A SX000591 - 56102
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - váltakozó áramú hálózatok számára
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Küszöbérték áramerősség 1 - 0-0 mA
Küszöbérték áramerősség 2 - 0-0 mA
Levehető szorítókkal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
68 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430561026
Sonepar cikkszám
SX000591
Gyártói cikkszám
56102
Gyártói típuskód
56102
Funkció:
váltakozó áramú hálózatok számára
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Küszöbérték áramerősség 1:
0-0 mA
Küszöbérték áramerősség 2:
0-0 mA
Levehető szorítókkal:
Nem
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
12-24 V
Tápfeszültség DC-nél:
12-48 V
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
30 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
0.04 s
Különbözeti áram kijelzése:
Nem
Hibatárolás lehetséges:
Nem
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
12-24 V
Váltóérintkezők száma:
1
Feszültségmérési tartomány:
12-48 V
Névleges üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Szélesség:
54 mm
Magasság:
97 mm
Mélység:
74 mm