Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - RH10M életvédelmi relé 380/415V AC 50/60HZ, érzékenység: 0.03A SX000595 - 56140

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - RH10M életvédelmi relé 380/415V AC 50/60HZ, érzékenység: 0.03A SX000595

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - váltakozó áramú hálózatok számára

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Küszöbérték áramerősség 1 - 0-30 mA

  • Küszöbérték áramerősség 2 - 0-30 mA

  • Levehető szorítókkal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

69 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3303430561408

Sonepar cikkszám

SX000595

Gyártói cikkszám

56140

Gyártói típuskód

56140

Funkció:

váltakozó áramú hálózatok számára

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Küszöbérték áramerősség 1:

0-30 mA

Küszöbérték áramerősség 2:

0-30 mA

Levehető szorítókkal:

Nem

Tápfeszültség típusa:

AC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

380-415 V

Tápfeszültség DC-nél:

0-0 V

Min. beállítható indításkésleltetési idő:

0 s

Max. megengedett indításkésleltetési idő:

0.04 s

Különbözeti áram kijelzése:

Nem

Hibatárolás lehetséges:

Nem

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

1

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

380-415 V

Váltóérintkezők száma:

1

Feszültségmérési tartomány:

380-415 V

Névleges üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Szélesség:

54 mm

Magasság:

97 mm

Mélység:

74 mm

Relék - RH10M életvédelmi relé 380/415V AC 50/60HZ, érzékenység: 0.03A