Schneider - RH10P életvédelmi relé 30 MA 12-24 V AC - 12-48 V DC, érzékenység: 0,03 A SX000603 - 56200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - váltakozó áramú hálózatok számára
Elektromos csatlakozó típusa - körmös csatlakozás
Küszöbérték áramerősség 1 - 0-0 mA
Küszöbérték áramerősség 2 - 0-0 mA
Levehető szorítókkal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
50 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430562009
Sonepar cikkszám
SX000603
Gyártói cikkszám
56200
Gyártói típuskód
56200
Funkció:
váltakozó áramú hálózatok számára
Elektromos csatlakozó típusa:
körmös csatlakozás
Küszöbérték áramerősség 1:
0-0 mA
Küszöbérték áramerősség 2:
0-0 mA
Levehető szorítókkal:
Nem
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
12-24 V
Tápfeszültség DC-nél:
12-48 V
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
0.04 s
Különbözeti áram kijelzése:
Nem
Hibatárolás lehetséges:
Nem
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
12-24 V
Váltóérintkezők száma:
1
Feszültségmérési tartomány:
12-48 V
Névleges üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Szélesség:
72 mm
Magasság:
72 mm
Mélység:
78 mm