Schneider - RJ45 Apa/DB9 Apa SERIAL kábel SX014456 - TCSXCN3M4F3S4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 3 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 8
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595864011431
Sonepar cikkszám
SX014456
Gyártói cikkszám
TCSXCN3M4F3S4
Gyártói típuskód
TCSXCN3M4F3S4
Hosszúság:
3 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
8
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
dugaszolható sorkapocsléc
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
dugaszolható sorkapocsléc
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
PLC ipari vezérlések - RJ45 Apa/DB9 Apa SERIAL kábel