Schneider - RJ45 csatlakozó female SX007332 - LGY4230
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 70 mm
Anyag - fém
Mélység - 45 mm
Magasság - 75 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480908330
Sonepar cikkszám
SX007332
Gyártói cikkszám
LGY4230
Gyártói típuskód
LGY4230
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
70 mm
Anyag:
fém
Mélység:
45 mm
Magasság:
75 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Kapcsolószekrény-rendszerek - RJ45 csatlakozó female