Schneider - RJ45 interfész, Ethernet csatlakozó RJ45 interfész, Ethernet csatlakozó RJ45 interfész, Ethernet csatlakozó SN080743 - XB5PRJ45
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozási mód primer oldal - egyéb
Primeroldal haszna - egyéb
Szekunderoldal haszna - egyéb
Kétirányú - Igen
Csatlakozási mód szekunder oldal - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481194213
Sonepar cikkszám
SN080743
Gyártói cikkszám
XB5PRJ45
Gyártói típuskód
Harmony XB5PRJ45
Csatlakozási mód primer oldal:
egyéb
Primeroldal haszna:
egyéb
Szekunderoldal haszna:
egyéb
Kétirányú:
Igen
Csatlakozási mód szekunder oldal:
egyéb
Galvanikus elválasztás:
nincs
Átviteli ráta:
10000000 kBit/s
Túláramvédelem:
Igen
Névleges áramfelvétel:
0 mA
RJ45 interfész, Ethernet csatlakozó RJ45 interfész, Ethernet csatlakozó RJ45 interfész, Ethernet csatlakozó