Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - RJ45 - SUB-D25 és RJ45 - RJ45 kábel az USB konverterbe GT55139 - XBTZ925

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - RJ45 - SUB-D25 és RJ45 - RJ45 kábel az USB konverterbe GT55139

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 2 m

  • Funkció - SPS-programozóeszköz

  • Pólusszám - 0

  • Analóg jelekhez alkalmas - Igen

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3595863942996

Sonepar cikkszám

GT55139

Gyártói cikkszám

XBTZ925

Gyártói típuskód

XBTZ925

Hosszúság:

2 m

Funkció:

SPS-programozóeszköz

Pólusszám:

0

Analóg jelekhez alkalmas:

Igen

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Nem

Digitális jelekhez alkalmas:

Igen

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

egyéb

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Nem

RJ45 - SUB-D25 és RJ45 - RJ45 kábel az USB konverterbe