Schneider - RM17 feszültségfigyelő relé, 1f vagy DC, 1CO, 5A, 110…240VAC SN028499 - RM17UAS15
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. feszültségmérési tartomány - 65-260 V
Mérési tartomány feszültségfajtája - AC/DC
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges - Nem
1-fázisú-túlfeszültség lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
38 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119405126
Sonepar cikkszám
SN028499
Gyártói cikkszám
RM17UAS15
Gyártói típuskód
Zelio RM17UAS15
1. feszültségmérési tartomány:
65-260 V
Mérési tartomány feszültségfajtája:
AC/DC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:
Nem
1-fázisú-túlfeszültség lehetséges:
Igen
3-fázisú-túlfeszültség lehetséges:
Nem
3-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
Feszültség küszöbértéke:
50-270 V
1-fázisú-ablak lehetséges:
Igen
Egyenfeszültség-túl kis feszültség funkciót tartalmaz:
Igen
Egyenfeszültség-túlfeszültség funkciót tartalmaz:
Igen
2. feszültségmérési tartomány:
65-260 V
Levehető szorítókkal:
Nem
1-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:
Igen
Egyenfeszültség-ablak funkciót tartalmaz:
Igen
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
0.5 s
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0.1 s
Váltóérintkezők száma:
1
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
10 s
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Szélesség:
17.5 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
72 mm