Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - RM17 feszültségfigyelő relé, 1f vagy DC, 1CO, 5A, 12VDC SX013630 - RM17UAS14

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - RM17 feszültségfigyelő relé, 1f vagy DC, 1CO, 5A, 12VDC SX013630

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. feszültségmérési tartomány - 9-15 V

  • Mérési tartomány feszültségfajtája - DC

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • 3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges - Nem

  • 1-fázisú-túlfeszültség lehetséges - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

23 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389119405102

Sonepar cikkszám

SX013630

Gyártói cikkszám

RM17UAS14

Gyártói típuskód

Zelio RM17UAS14

1. feszültségmérési tartomány:

9-15 V

Mérési tartomány feszültségfajtája:

DC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:

Nem

1-fázisú-túlfeszültség lehetséges:

Nem

3-fázisú-túlfeszültség lehetséges:

Nem

3-fázisú-ablak lehetséges:

Nem

Feszültség küszöbértéke:

7-20 V

1-fázisú-ablak lehetséges:

Igen

Egyenfeszültség-túl kis feszültség funkciót tartalmaz:

Igen

Egyenfeszültség-túlfeszültség funkciót tartalmaz:

Igen

2. feszültségmérési tartomány:

9-15 V

Levehető szorítókkal:

Nem

1-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:

Nem

Egyenfeszültség-ablak funkciót tartalmaz:

Igen

Min. beállítható indításkésleltetési idő:

0 s

Max. megengedett indításkésleltetési idő:

0.5 s

Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:

0.1 s

Váltóérintkezők száma:

1

Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:

10 s

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Szélesség:

17.5 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

72 mm

RM17 feszültségfigyelő relé, 1f vagy DC, 1CO, 5A, 12VDC