Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - RM17 feszültségfigyelő relé, 1f vagy DC, 1CO, 5A, 24…48VAC/DC SX013632 - RM17UBE16

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - RM17 feszültségfigyelő relé, 1f vagy DC, 1CO, 5A, 24…48VAC/DC SX013632

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. feszültségmérési tartomány - 20-80 V

  • Mérési tartomány feszültségfajtája - AC/DC

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • 3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges - Nem

  • 1-fázisú-túlfeszültség lehetséges - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

30 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389119405157

Sonepar cikkszám

SX013632

Gyártói cikkszám

RM17UBE16

Gyártói típuskód

Zelio RM17UBE16

1. feszültségmérési tartomány:

20-80 V

Mérési tartomány feszültségfajtája:

AC/DC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:

Nem

1-fázisú-túlfeszültség lehetséges:

Igen

3-fázisú-túlfeszültség lehetséges:

Nem

3-fázisú-ablak lehetséges:

Nem

Feszültség küszöbértéke:

15-100 V

1-fázisú-ablak lehetséges:

Nem

Egyenfeszültség-túl kis feszültség funkciót tartalmaz:

Nem

Egyenfeszültség-túlfeszültség funkciót tartalmaz:

Igen

2. feszültségmérési tartomány:

20-80 V

Levehető szorítókkal:

Nem

1-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:

Igen

Egyenfeszültség-ablak funkciót tartalmaz:

Igen

Min. beállítható indításkésleltetési idő:

0.1 s

Max. megengedett indításkésleltetési idő:

10 s

Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:

0.1 s

Váltóérintkezők száma:

1

Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:

10 s

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Szélesség:

17.5 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

72 mm

RM17 feszültségfigyelő relé, 1f vagy DC, 1CO, 5A, 24…48VAC/DC