Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - RM22 feszültségfigyelő relé, 1f vagy DC, 2CO, 8A, 24…240VAC/DC, mérési tart.:0,05…5V SX013637 - RM22UA21MR

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - RM22 feszültségfigyelő relé, 1f vagy DC, 2CO, 8A, 24…240VAC/DC, mérési tart.:0,05…5V SX013637

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. feszültségmérési tartomány - 0.05-5 V

  • Mérési tartomány feszültségfajtája - AC/DC

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • 3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges - Nem

  • 1-fázisú-túlfeszültség lehetséges - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

44 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480792205

Sonepar cikkszám

SX013637

Gyártói cikkszám

RM22UA21MR

Gyártói típuskód

Zelio RM22UA21MR

1. feszültségmérési tartomány:

0.05-5 V

Mérési tartomány feszültségfajtája:

AC/DC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:

Nem

1-fázisú-túlfeszültség lehetséges:

Igen

3-fázisú-túlfeszültség lehetséges:

Nem

3-fázisú-ablak lehetséges:

Nem

Feszültség küszöbértéke:

20.4-264 V

1-fázisú-ablak lehetséges:

Igen

Egyenfeszültség-túl kis feszültség funkciót tartalmaz:

Nem

Egyenfeszültség-túlfeszültség funkciót tartalmaz:

Igen

2. feszültségmérési tartomány:

0-0 V

Levehető szorítókkal:

Nem

1-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:

Nem

Egyenfeszültség-ablak funkciót tartalmaz:

Igen

Min. beállítható indításkésleltetési idő:

0 s

Max. megengedett indításkésleltetési idő:

0.6 s

Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:

0 s

Váltóérintkezők száma:

2

Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:

0 s

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Szélesség:

22.5 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

73 mm

RM22 feszültségfigyelő relé, 1f vagy DC, 2CO, 8A, 24…240VAC/DC, mérési tart.:0,05…5V