Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - RM22 folyadékszintfigyelő relé, 1CO, 8A, 380…415VAC, mérési tart.:5…100kOhm SX013634 - RM22LG11MT

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - RM22 folyadékszintfigyelő relé, 1CO, 8A, 380…415VAC, mérési tart.:5…100kOhm SX013634

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektróda bemenetek száma - 3

  • Fizikai mérési elv - egyéb

  • Reakcióérzékenység beállítható - Igen

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

44 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480792335

Sonepar cikkszám

SX013634

Gyártói cikkszám

RM22LG11MT

Gyártói típuskód

Zelio RM22LG11MT

Elektróda bemenetek száma:

3

Fizikai mérési elv:

egyéb

Reakcióérzékenység beállítható:

Igen

Tápfeszültség típusa:

AC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Max. megengedett meghúzás-késleltetési idő:

0 s

Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:

0 s

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

380-415 V

Tápfeszültség DC-nél:

0-0 V

Levehető szorítókkal:

Nem

Min. beállítható meghúzás-késleltetési idő:

0 s

Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:

0 s

Váltóérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Kaszkádosítható:

Nem

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

380-415 V

Szélesség:

22.5 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

73 mm

RM22 folyadékszintfigyelő relé, 1CO, 8A, 380…415VAC, mérési tart.:5…100kOhm