Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - RM35 fázis- és motorhőmérséklet-figyelő relé, 3f, 2CO, 5A, 2 SN028196 - RM35TM250MW

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - RM35 fázis- és motorhőmérséklet-figyelő relé, 3f, 2CO, 5A, 2 SN028196

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mérőáramkörök száma - 2

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szélesség - 35 mm

  • Magasság - 90 mm

  • Mélység - 72 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

29 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389119405270

Sonepar cikkszám

SN028196

Gyártói cikkszám

RM35TM250MW

Gyártói típuskód

Zelio RM35TM250MW

Mérőáramkörök száma:

2

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

35 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

72 mm

Levehető szorítókkal:

Nem

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

24-240 V

Hibatárolás lehetséges:

Igen

Tápfeszültség DC-nél:

24-240 V

Váltóérintkezők száma:

0

Külső Reset lehetséges:

Igen

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

2

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

24-240 V

RM35 fázis- és motorhőmérséklet-figyelő relé, 3f, 2CO, 5A, 2