Schneider - RM35 fázis- és motorhőmérséklet-figyelő relé, 3f, 2CO, 5A, 24…240VAC/DC SX013647 - RM35TM50MW
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérőáramkörök száma - 2
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szélesség - 35 mm
Magasság - 90 mm
Mélység - 72 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
29 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119405287
Sonepar cikkszám
SX013647
Gyártói cikkszám
RM35TM50MW
Gyártói típuskód
Zelio RM35TM50MW
Mérőáramkörök száma:
2
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
35 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
72 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
24-240 V
Hibatárolás lehetséges:
Igen
Tápfeszültség DC-nél:
24-240 V
Váltóérintkezők száma:
0
Külső Reset lehetséges:
Igen
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
24-240 V