Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - RM35 frekvenciafigyelő relé, 1+1CO, 5A, 120…277VAC, 40…60Hz SX013646 - RM35HZ21FM

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - RM35 frekvenciafigyelő relé, 1+1CO, 5A, 120…277VAC, 40…60Hz SX013646

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Küszöbérték frekvenciához - 40-70 Hz

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Levehető szorítókkal - Nem

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • Max. megengedett indításkésleltetési idő - 10 s

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

36 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389119405201

Sonepar cikkszám

SX013646

Gyártói cikkszám

RM35HZ21FM

Gyártói típuskód

Zelio RM35HZ21FM

Küszöbérték frekvenciához:

40-70 Hz

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Levehető szorítókkal:

Nem

Tápfeszültség típusa:

AC

Max. megengedett indításkésleltetési idő:

10 s

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

120-277 V

Min. beállítható indításkésleltetési idő:

0.1 s

Tápfeszültség DC-nél:

0-0 V

Feszültségmérési tartomány:

120-277 V

Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:

0.1 s

Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:

10 s

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

2

Záróérintkezők száma:

0

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

120-277 V

Szélesség:

35 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

72 mm

RM35 frekvenciafigyelő relé, 1+1CO, 5A, 120…277VAC, 40…60Hz