Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - RM35 multifunkciós hőmérsékletfigyelő relé, 3f, 2NO, 5A, 24…240VAC/DC, SX013644 - RM35ATW5MW

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - RM35 multifunkciós hőmérsékletfigyelő relé, 3f, 2NO, 5A, 24…240VAC/DC, SX013644

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mérőáramkörök száma - 2

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szélesség - 35 mm

  • Magasság - 90 mm

  • Mélység - 72 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119405188

Sonepar cikkszám

SX013644

Gyártói cikkszám

RM35ATW5MW

Gyártói típuskód

RM35ATW5MW

Mérőáramkörök száma:

2

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

35 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

72 mm

Levehető szorítókkal:

Nem

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

24-240 V

Hibatárolás lehetséges:

Nem

Tápfeszültség DC-nél:

24-240 V

Hőmérsékletmérési tartomány:

-1-46 °C

Váltóérintkezők száma:

0

Külső Reset lehetséges:

Nem

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

2

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

24-240 V

Relék - RM35 multifunkciós hőmérsékletfigyelő relé, 3f, 2NO, 5A, 24…240VAC/DC,