Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - RM35 szivattyúvezérlő relé, 1f-3f, 1CO, 5A, 208…480VAC vagy 230VAC SX013645 - RM35BA10

MásolásMásolás
Schneider - RM35 szivattyúvezérlő relé, 1f-3f, 1CO, 5A, 208…480VAC vagy 230VAC SX013645

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Igen

  • 1-fázisú túláram lehetséges - Igen

  • Árammérési tartomány - 1-10 A

  • 3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Igen

  • 3-fázisú túláram lehetséges - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

102 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389119405195

Sonepar cikkszám

SX013645

Gyártói cikkszám

RM35BA10

Gyártói típuskód

Zelio RM35BA10

1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:

Igen

1-fázisú túláram lehetséges:

Igen

Árammérési tartomány:

1-10 A

3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:

Igen

3-fázisú túláram lehetséges:

Igen

Egyenfeszültség-túl kis áramerősség funkciót tartalmaz:

Nem

Egyenfeszültség-túláram funkciót tartalmaz:

Nem

Funkció egyenáram-ablak:

Nem

Külső áramátalakító:

Nem

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

208-480 V

Tápfeszültség DC-nél:

0-0 V

Váltóérintkezők száma:

1

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Levehető szorítókkal:

Nem

1-fázisú-ablak lehetséges:

Igen

3-fázisú-ablak lehetséges:

Igen

Min. beállítható indításkésleltetési idő:

1 s

Max. megengedett indításkésleltetési idő:

60 s

Tápfeszültség típusa:

AC

Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:

0.1 s

Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:

10 s

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

208-480 V

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Szélesség:

35 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

72 mm

RM35 szivattyúvezérlő relé, 1f-3f, 1CO, 5A, 208…480VAC vagy 230VAC