Schneider - Rögz. sínt., vízsz.,lap.sínhez 10mm D600 SX066941 - LVS04665
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Max. névleges áram - 4000 A
Síntávolság - 115 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481932693
Sonepar cikkszám
SX066941
Gyártói cikkszám
LVS04665
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04665
Pólusszám:
4
Max. névleges áram:
4000 A
Síntávolság:
115 mm
Rögz. sínt., vízsz.,lap.sínhez 10mm D600