Schneider - Rögzítési tartozékok SX010345 - NSYCRAF
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 100 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 20 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480152474
Sonepar cikkszám
SX010345
Gyártói cikkszám
NSYCRAF
Gyártói típuskód
NSYCRAF
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
100 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
20 mm
Anyag:
műanyag
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
160 mm
Szín:
fekete
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - Rögzítési tartozékok