Schneider - Rögzített DIN sínklt. 800 GT63816 - NSYMFSC80
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelvény
Szélesség - 800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480065552
Sonepar cikkszám
GT63816
Gyártói cikkszám
NSYMFSC80
Gyártói típuskód
Himel NSYMFSC80
Kivitel:
szerelvény
Szélesség:
800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
800 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
690 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Rögzített DIN sínklt. 800