Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Rögzített rész kihúzható vált. MCC 100mm SX055016 - 88052

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Rögzített rész kihúzható vált. MCC 100mm SX055016

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - polcos szerkezetű padló

  • Szélesség - 568 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 650 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm

  • Magasság - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

12 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3303430880523

Sonepar cikkszám

SX055016

Gyártói cikkszám

88052

Gyártói típuskód

88052

Kivitel:

polcos szerkezetű padló

Szélesség:

568 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

650 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

2000 mm

Magasság:

100 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

600 mm

Mélység:

103 mm

Szín:

fehér

RAL-szám:

9001

Rögzített rész kihúzható vált. MCC 100mm