Schneider - Rögzített rész kihúzható vált. NS630 3P SX055001 - 88012
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - polcos szerkezetű padló
Szélesség - 543 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 650 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 175 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430880127
Sonepar cikkszám
SX055001
Gyártói cikkszám
88012
Gyártói típuskód
88012
Kivitel:
polcos szerkezetű padló
Szélesség:
543 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
175 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Mélység:
120 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Rögzített rész kihúzható vált. NS630 3P