Schneider - Rögzített síntartó oldalsó függőleges lapos sínhez 5/10mm SX066937 - LVS04661
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Max. névleges áram - 4000 A
Síntávolság - 75 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481867117
Sonepar cikkszám
SX066937
Gyártói cikkszám
LVS04661
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04661
Pólusszám:
4
Max. névleges áram:
4000 A
Síntávolság:
75 mm
Függőleges rögzített gyűjtősíntartó, amelyet úgy terveztünk, hogy robusztus támasztékot biztosítson a gyűjtősínrendszerek számára. Kompatibilis a Linergy BS 5/10mm gyűjtősínnel és Linergy LGYE gyűjtősínnel. Alkalmas a PrismaSeT P szekrények hátsó gyűjtősínjébe történő beépítéshez. Kompatibilis a 150 és 300 mm-es osztásközű gyűjtősínekkel.