Schneider - Rögzített síntartó vízszintes lapos sínhez 5/10mm SX066940 - LVS04664
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Max. névleges áram - 4000 A
Síntávolság - 75 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481867148
Sonepar cikkszám
SX066940
Gyártói cikkszám
LVS04664
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04664
Pólusszám:
4
Max. névleges áram:
4000 A
Síntávolság:
75 mm
A Linergy által tervezett vízszintes fix gyűjtősíntartó, amely robusztus és megbízható támasztékot biztosít a gyűjtősínrendszerek számára. Kompatibilis a Linergy BS 5/10mm gyűjtősínnel és Linergy LGYE gyűjtősínnel. Alkalmas hátsó, oldalsó és többlépcsős beépítésre PrismaSeT P szekrényekbe. Széles keretek esetén 650 és 800 mm közötti, keskeny keretek esetén pedig 300 és 400 mm közötti osztásközű gyűjtősínekkel kompatibilis.