Schneider - Rögzített tálca 30*482*290, (600*400) SX010905 - NSYFXT6040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - polcos szerkezetű padló
Szélesség - 482 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480064494
Sonepar cikkszám
SX010905
Gyártói cikkszám
NSYFXT6040
Gyártói típuskód
NSYFXT6040
Kivitel:
polcos szerkezetű padló
Szélesség:
482 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
30 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Mélység:
290 mm
Maximális terhelhetőség:
150 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek - Rögzített tálca 30*482*290, (600*400)