Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Rögzített tálca 30*482*490, (200*600) SX010907 - NSYFXT6060

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Rögzített tálca 30*482*490, (200*600) SX010907

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - polcos szerkezetű padló

  • Szélesség - 482 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 30 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

24 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480064517

Sonepar cikkszám

SX010907

Gyártói cikkszám

NSYFXT6060

Gyártói típuskód

NSYFXT6060

Kivitel:

polcos szerkezetű padló

Szélesség:

482 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

30 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

600 mm

Mélység:

490 mm

Maximális terhelhetőség:

150 kg

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Schneider Automatizálási Kampány 2024