Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Rögzített tálca 30*682*290, (800*400) SX010908 - NSYFXT8040

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Rögzített tálca 30*682*290, (800*400) SX010908

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - polcos szerkezetű padló

  • Szélesség - 682 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 30 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

58 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480064524

Sonepar cikkszám

SX010908

Gyártói cikkszám

NSYFXT8040

Gyártói típuskód

NSYFXT8040

Kivitel:

polcos szerkezetű padló

Szélesség:

682 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

800 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

30 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

400 mm

Mélység:

290 mm

Maximális terhelhetőség:

150 kg

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Schneider Automatizálási Kampány 2024