Schneider - Rögzített tálca 30*682*390, (800*500) SX010909 - NSYFXT8050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - polcos szerkezetű padló
Szélesség - 682 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480064531
Sonepar cikkszám
SX010909
Gyártói cikkszám
NSYFXT8050
Gyártói típuskód
NSYFXT8050
Kivitel:
polcos szerkezetű padló
Szélesség:
682 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
30 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
500 mm
Mélység:
390 mm
Maximális terhelhetőség:
150 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Schneider Automatizálási Kampány 2024