Nem visszaküldhető

Schneider - Rögzített tálca 30*682*490, (800*600) SX010910 - NSYFXT8060

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Rögzített tálca 30*682*490, (800*600) SX010910

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - polcos szerkezetű padló

  • Szélesség - 682 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 30 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

69 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480064548

Sonepar cikkszám

SX010910

Gyártói cikkszám

NSYFXT8060

Gyártói típuskód

NSYFXT8060

Kivitel:

polcos szerkezetű padló

Szélesség:

682 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

800 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

30 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

600 mm

Mélység:

490 mm

Maximális terhelhetőség:

150 kg

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Schneider Automatizálási Kampány 2024