Schneider - Rögzített tálca SF 800x800 SX107048 - NSYFXT8080
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - polcos szerkezetű padló
Szélesség - 682 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Magasság - 30 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
69 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481333216
Sonepar cikkszám
SX107048
Gyártói cikkszám
NSYFXT8080
Gyártói típuskód
NSYFXT8080
Kivitel:
polcos szerkezetű padló
Szélesség:
682 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Magasság:
30 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Mélység:
690 mm
Maximális terhelhetőség:
150 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Rögzített tálca SF 800x800