Schneider - Rögzítő egység SX067255 - LVS08701
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 70 mm
Magasság - 100 mm
Mélység - 200 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481885371
Sonepar cikkszám
SX067255
Gyártói cikkszám
LVS08701
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08701
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
70 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
200 mm
Szín:
egyéb
Rögzítő egység