Schneider - Rögzítő keret + 1z+ 1ny elem SN165784 - ZB2BZ105C
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - nincs
Fényforrással - Nem
Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros csatlakozás
Rögzítés módja - egyéb
Beépített trafó - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480975905
Sonepar cikkszám
SN165784
Gyártói cikkszám
ZB2BZ105C
Gyártói típuskód
Harmony ZB2BZ105C
Foglalat:
nincs
Fényforrással:
Nem
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Rögzítés módja:
egyéb
Beépített trafó:
Nem
Beépített előellenállással:
Nem
Beépített diódával:
Nem
Rögzítő keret + 1z+ 1ny elem