Schneider - Rögzítő keret (500*420) SX011022 - NSYMFPLAZ54
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - adapterrész
Anyag - acél
Szélesség - 480 mm
Magasság - 8 mm
Mélység - 360 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480193415
Sonepar cikkszám
SX011022
Gyártói cikkszám
NSYMFPLAZ54
Gyártói típuskód
NSYMFPLAZ54
Tartozék fajtája:
adapterrész
Anyag:
acél
Szélesség:
480 mm
Magasság:
8 mm
Mélység:
360 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek - Rögzítő keret (500*420)