Schneider - Rögzítő keret PLAZ szekrényhez 1000x320 SX011017 - NSYMFPLAZ103
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - adapterrész
Anyag - acél
Szélesség - 980 mm
Magasság - 8 mm
Mélység - 260 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480193392
Sonepar cikkszám
SX011017
Gyártói cikkszám
NSYMFPLAZ103
Gyártói típuskód
NSYMFPLAZ103
Tartozék fajtája:
adapterrész
Anyag:
acél
Szélesség:
980 mm
Magasság:
8 mm
Mélység:
260 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek - Rögzítő keret PLAZ szekrényhez 1000x320