Schneider - Rögzítő keret PLAZ szekrényhez 1250x420 SX011020 - NSYMFPLAZ124
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - adapterrész
Anyag - acél
Szélesség - 1230 mm
Magasság - 8 mm
Mélység - 360 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480193446
Sonepar cikkszám
SX011020
Gyártói cikkszám
NSYMFPLAZ124
Gyártói típuskód
NSYMFPLAZ124
Tartozék fajtája:
adapterrész
Anyag:
acél
Szélesség:
1230 mm
Magasság:
8 mm
Mélység:
360 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek - Rögzítő keret PLAZ szekrényhez 1250x420