Schneider - Rögzítő keret PLAZ szekrényhez 500x320 SX011021 - NSYMFPLAZ53
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - adapterrész
Anyag - acél
Szélesség - 500 mm
Magasság - 320 mm
Mélység - 320 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480193378
Sonepar cikkszám
SX011021
Gyártói cikkszám
NSYMFPLAZ53
Gyártói típuskód
NSYMFPLAZ53
Tartozék fajtája:
adapterrész
Anyag:
acél
Szélesség:
500 mm
Magasság:
320 mm
Mélység:
320 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek - Rögzítő keret PLAZ szekrényhez 500x320