Schneider - Rögzítő keret PLAZ szekrényhez 750x320 SX011023 - NSYMFPLAZ73
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - adapterrész
Anyag - acél
Szélesség - 730 mm
Magasság - 8 mm
Mélység - 260 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480193385
Sonepar cikkszám
SX011023
Gyártói cikkszám
NSYMFPLAZ73
Gyártói típuskód
NSYMFPLAZ73
Tartozék fajtája:
adapterrész
Anyag:
acél
Szélesség:
730 mm
Magasság:
8 mm
Mélység:
260 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek - Rögzítő keret PLAZ szekrényhez 750x320