Schneider - Rögzítő keret PLAZ szekrényhez 750x42 SN083268 - NSYMFPLAZ74
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - adapterrész
Anyag - acél
Szélesség - 730 mm
Magasság - 8 mm
Mélység - 360 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480193422
Sonepar cikkszám
SN083268
Gyártói cikkszám
NSYMFPLAZ74
Gyártói típuskód
NSYMFPLAZ74
Tartozék fajtája:
adapterrész
Anyag:
acél
Szélesség:
730 mm
Magasság:
8 mm
Mélység:
360 mm
Rögzítő keret PLAZ szekrényhez 750x42