Schneider - Rögzítő készlet (50 db M5 csavar+alátét) SX078648 - NSYGFR95M55
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Anyag - acél
Szélesség - 20 mm
Magasság - 10 mm
Mélység - 10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480173165
Sonepar cikkszám
SX078648
Gyártói cikkszám
NSYGFR95M55
Gyártói típuskód
NSYGFR95M55
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Anyag:
acél
Szélesség:
20 mm
Magasság:
10 mm
Mélység:
10 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Rögzítő készlet (50 db M5 csavar+alátét)