Schneider - Rögzítő műanyag + DIN sín SX010346 - NSYCRAFD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 80 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 43 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480152481
Sonepar cikkszám
SX010346
Gyártói cikkszám
NSYCRAFD
Gyártói típuskód
NSYCRAFD
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
80 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
43 mm
Anyag:
műanyag
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
45 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - Rögzítő műanyag + DIN sín