Schneider - Rögzítőelemek PPTR burkolathoz SX012317 - NSYSPTR77
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 750 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 750 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 750 mm
Magasság - 750 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480193767
Sonepar cikkszám
SX012317
Gyártói cikkszám
NSYSPTR77
Gyártói típuskód
NSYSPTR77
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
750 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
750 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
750 mm
Magasság:
750 mm
Anyag:
műanyag
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
0 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - Rögzítőelemek PPTR burkolathoz