Schneider - Rögzítőgyűrű HARMONY4 működtető, jelzőkészülékekhez SN071031 - ZB4BZ012
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beépítési átmérő - 22 mm
Beépíthető eszközök száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119053174
Sonepar cikkszám
SN071031
Gyártói cikkszám
ZB4BZ012
Gyártói típuskód
Harmony ZB4BZ012
Beépítési átmérő:
22 mm
Beépíthető eszközök száma:
1
Schneider Automatizálási Kampány 2024